Skládací lešení SG s trojitou plošinou Výška plošiny 8,39 m

Artiklové číslo: 115585
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 115585
EAN / GTIN 4031405949348
Číslo výrobce 115585

Popis

Popis:

  • Válcovací lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu
  • Díky přednímu zábradlí, které je celokulaté, lze nastavit a demontovat z úrovně na úroveň
  • Dvojitý skládací rám z obdélníkových trubkových nosníků se samojistnými závěsy
  • Velkoformátová pracovní deska o rozloze 4,5 m²
  • Prostorově úsporné pro přepravu a skladování
  • Čtyři otočná kolečka Ø 200 mm s aplikací pro centrické zatížení, brzdy a vřetena
  • Hliníkové bočnice a rám zábradlí s integrovaným kolenním páskem pro ochranu proti pádu
  • Snadná montáž a demontáž bez nářadí
  • Pracovní výška do 10,39 m.
  • GS-testováno podle DIN EN 1004
  • Třída zatížení/skupina lešení 2: 1,5 kN/m²

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 10390 mm
  • Zábradlí lešení, vnitřní, centrální konstrukce: 0 kg
  • Nosnost: 1,5 kN/m2
  • Třída šířky: W18
  • Použití mimo centrální strukturu: Není povoleno
  • Použití uvnitř, centrální konstrukce: Možné a přípustné
  • Šířka lešení: 2172 mm
  • Výška lešení: 9490 mm
  • Délka lešení: 2611 mm
  • Třída zatížení: 2
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Šířka plošiny: 1900 mm
  • Výška plošiny: 8390 mm
  • Délka plošiny: 2450 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku