Skládací lešení s trojitou plošinou Výška plošiny 8,35 m

Artiklové číslo: 115584
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 115584
EAN / GTIN 4031405947863
Číslo výrobce 115584

Popis

Popis:

  • Válcovací lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu
  • Dvojitý skládací rám z obdélníkových trubkových nosníků se samojistnými závěsy
  • Velkoformátová pracovní deska o rozloze 4,5 m²
  • Prostorově úsporné pro přepravu a skladování
  • Čtyři otočná kolečka Ø 200 mm s aplikací pro centrické zatížení, brzdy a vřetena
  • Hliníkové bočnice a rám zábradlí s integrovaným kolenním páskem pro ochranu proti pádu
  • Snadná montáž a demontáž bez nářadí
  • Pracovní výška do 10,35 m.
  • GS-testováno podle DIN EN 1004
  • Třída zatížení/skupina lešení 2: 1,5 kN/m²
  • Aby bylo možné splnit požadavky normy DIN EN 1004-1:2021, musí být toto lešení dodatečně namontováno
  • Možnost 1 – převod na MSG: 2 pro bezpečnou montáž, demontáž a přestavbu jsou vyžadovány montážní bezpečnostní lišty (obj. Č. 027991)
  • Možnost 2 – převod na SG: Podélně nahraďte ochranné zábradlí válečkovým lešením bezpečnostních zábran v příslušné délce lešení (2 plošinové hladinové jednotky Pro). Vyměňte přední stranu rámu zábradlí (horní úroveň plošiny) za přední stranu rámu zábradlí SG odpovídající šířce. Nad první plošinou nejsou žádné diagonální vzpěry

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 10390 mm
  • Zábradlí lešení, vnitřní, centrální konstrukce: 0 kg
  • Nosnost: 1,5 kN/m2
  • Třída šířky: W18
  • Použití mimo centrální strukturu: Není povoleno
  • Použití uvnitř, centrální konstrukce: Možné a přípustné
  • Šířka lešení: 2172 mm
  • Výška lešení: 9490 mm
  • Délka lešení: 2611 mm
  • Upozornění: Pouze s příslušenstvím vyhovuje normě DIN EN 1004-1:2021
  • Třída zatížení: 2
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Šířka plošiny: 1900 mm
  • Výška plošiny: 8390 mm
  • Délka plošiny: 2450 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku