Zásobník na nářadí pro teleskopický kombinovaný žebřík

Artiklové číslo: 115485
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Příslušenství pro žebříky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 115485
    EAN / GTIN 4031405945036
    Číslo výrobce 115485

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro teleskopické žebříky s kulatými nosníky
    • Pohodlné skladování pro malé díly, nástroje nebo podobné.

    Charakteristika:

    • Šířka: 220 mm
    • Výška: 70 mm
    • Délka: 450 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Plast
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku