Prázdná kazeta, na spirálové vrtáky DIN 338 1-5

Artiklové číslo: 115480 1-5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro vrtáky 1 mm - 5 mm
    Pro vrtáky odstupňované po 0,1 mm
    Druh produktu Prázdná kazeta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 115480 1-5
    EAN / GTIN 2050001113429
    Číslo výrobce 115480 1-5

    Popis

    Provedení:

    Pro osazení doplňovacími sadami, vhodné pro spirálové vrtáky dle DIN 338.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku