Prázdná kazeta na spirálové vrtáky DIN 338, Typ: 1-6

Artiklové číslo: 115475 1-6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro vrtáky 1 mm - 6 mm
Pro vrtáky odstupňované po 0,1 mm
Druh produktu Prázdná kazeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 115475 1-6
EAN / GTIN 4045197883414
Číslo výrobce 115475 1-6

Popis

Provedení:

Pro osazení doplňovacími sadami, vhodné pro spirálové vrtáky dle DIN 338.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku