Skládací lešení Výška plošiny 0,99 m

Artiklové číslo: 115401
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lešení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 115401
EAN / GTIN 4031405154018
Číslo výrobce 115401
L-číslo L90110 454

Popis

Popis:

  • Válcovací lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu
  • Skládací rám z obdélníkových trubkových nosníků se samojistnými závěsy
  • Dveřní ulička ve smontovaném stavu (čl. 115301)
  • Prostorově úsporné pro přepravu a skladování
  • Čtyři otočná kolečka Ø 125 mm s brzdami
  • Schůdková platforma pro pevný stojan
  • Dodávka probíhá v sestavách. Po sestavení je lešení sestaveno a demontováno rychle a bez nářadí
  • K dispozici jsou různé šířky plošiny (0,75/1,35 m )
  • Pracovní výška do 3,0 m.
  • Typ testovaný
  • Třída zatížení/skupina lešení 2: 1,5 kN/m²

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3000 mm
  • Lešení pro balování, venkovní, centrální konstrukce: 0 kg
  • Zábradlí lešení, vnitřní, centrální konstrukce: 0 kg
  • Nosnost: 1,5 kN/m2
  • Třída šířky: W12
  • Použití venku, centrální konstrukce: Možné a přípustné
  • Použití uvnitř, centrální konstrukce: Možné a přípustné
  • Šířka lešení: 1441 mm
  • Výška lešení: 1720 mm
  • Délka lešení: 1875 mm
  • Třída zatížení: 2
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Šířka plošiny: 1350 mm
  • Výška plošiny: 990 mm
  • Délka plošiny: 1800 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku