Provedení:
sestavené
Popis:
Skládací vozík z ocelových trubek, práškově lakovaný antracitově šedou barvou RAL 7016. Plošina z desek z odvozeného dřeva, povrch středně šedý. Tlačná rukojeť se sklápí na plošinu. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE (nezanechávají stopy), náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 250
Využitelná délka podlahové plochy (mm): 900
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výška plošiny (mm): 230
Celková délka (mm): 995
Celková šířka (mm): 620
Celková výška (mm): 965
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3