Skládací lešení 1,35 x 1,80 m se stabilizátory Výška plošiny 6,80 m

Artiklové číslo: 115269
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 115269
EAN / GTIN 4031405947481
Číslo výrobce 115269
L-číslo L90110 1336

Popis

Popis:

  • Válcovací lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu
  • Skládací rám z obdélníkových trubkových nosníků se samojistnými závěsy
  • Prostorově úsporné pro přepravu a skladování
  • Čtyři otočná kolečka Ø 125 mm se středovými naklápěcími koly a vřeteny
  • Schůdková platforma pro pevný stojan
  • Hliníkové bočnice a zábradlí s integrovaným kolenním páskem pro ochranu proti pádu (od výšky plošiny 2,8 m )
  • Snadná montáž a demontáž bez nářadí
  • K dispozici jsou různé šířky plošiny (0,75/1,35 m )
  • Délka plošiny 2,45 m a 3,0 m na vyžádání
  • Pracovní výška do 13,8 m.
  • GS-testováno podle DIN EN 1004
  • Třída zatížení/skupina lešení 2: 1,5 kN/m²
  • Aby bylo možné splnit požadavky normy DIN EN 1004-1:2021, musí být toto lešení dodatečně namontováno
  • Možnost 1 – převod na MSG: 2 pro bezpečnou montáž, demontáž a přestavbu jsou vyžadovány montážní bezpečnostní lišty (obj. Č. 027991)
  • Možnost 2 – převod na SG: Podélně nahraďte ochranné zábradlí válečkovým lešením bezpečnostních zábran v příslušné délce lešení (2 plošinové hladinové jednotky Pro). Vyměňte přední stranu rámu zábradlí (horní úroveň plošiny) za přední stranu rámu zábradlí SG odpovídající šířce. Nad první plošinou nejsou žádné diagonální vzpěry

Charakteristika:

  • Počet výložníky: 4
  • Pracovní výška: 9120 mm
  • Lešení pro balování, venkovní, centrální konstrukce: 80 kg
  • Lešení pro balování, venkovní, boční konstrukce: 290 kg
  • Zábradlí lešení, vnitřní, centrální konstrukce: 0 kg
  • Lešení pro balování, uvnitř, boční konstrukce: 60 kg
  • Nosnost: 1,5 kN/m2
  • Třída šířky: W12
  • Použití venku, centrální konstrukce: Možné a přípustné
  • Venkovní použití, boční konstrukce: Možné a přípustné
  • Použití uvnitř, centrální konstrukce: Možné a přípustné
  • Použití uvnitř, boční konstrukce: Možné a přípustné
  • Šířka lešení: 3308 mm
  • Výška lešení: 8220 mm
  • Délka lešení: 3834 mm
  • Upozornění: Pouze s příslušenstvím vyhovuje normě DIN EN 1004-1:2021
  • Třída zatížení: 2
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Šířka plošiny: 1350 mm
  • Výška plošiny: 7120 mm
  • Délka plošiny: 1800 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku