Skládací lešení SG 0,75 x 1,80 m se stabilizátory Výška plošiny 4,04 m

Artiklové číslo: 115134
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 115134
EAN / GTIN 4031405949133
Číslo výrobce 115134

Popis

Popis:

  • Válcovací lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu
  • Díky přednímu zábradlí, které je celokulaté, lze nastavit a demontovat z úrovně na úroveň
  • Všechny díly lešení jsou také k dispozici samostatně jako náhradní nebo prodlužovací díly
  • Skládací rám z obdélníkových trubkových nosníků se samojistnými závěsy
  • Stabilní a flexibilní díky sklopným třmenům
  • Prostorově úsporné pro přepravu a skladování
  • Čtyři otočná kolečka Ø 125 mm se středovými naklápěcími koly a vřeteny
  • Schůdková platforma pro pevný stojan
  • Hliníkové bočnice a zábradlí s integrovaným kolenním páskem pro ochranu proti pádu (od výšky plošiny 2,8 m )
  • Snadná montáž a demontáž bez nářadí
  • K dispozici jsou různé šířky plošiny (0,75/1,35 m )
  • Délka plošiny 2,45 m a 3,0 m na vyžádání
  • Pracovní výška do 13,88 m.
  • GS-testováno podle DIN EN 1004
  • Třída zatížení/skupina lešení 2: 1,5 kN/m²

Charakteristika:

  • Počet výložníky: 4
  • Pracovní výška: 6040 mm
  • Lešení pro balování, venkovní, centrální konstrukce: 0 kg
  • Lešení pro balování, venkovní, boční konstrukce: 0 kg
  • Zábradlí lešení, vnitřní, centrální konstrukce: 0 kg
  • Lešení pro balování, uvnitř, boční konstrukce: 0 kg
  • Nosnost: 1,5 kN/m2
  • Třída šířky: W06
  • Použití venku, centrální konstrukce: Možné a přípustné
  • Venkovní použití, boční konstrukce: Možné a přípustné
  • Použití uvnitř, centrální konstrukce: Možné a přípustné
  • Použití uvnitř, boční konstrukce: Možné a přípustné
  • Šířka lešení: 3890 mm
  • Výška lešení: 5140 mm
  • Délka lešení: 5015 mm
  • Třída zatížení: 2
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Šířka plošiny: 750 mm
  • Výška plošiny: 4040 mm
  • Délka plošiny: 1800 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku