Skládací lešení SG 0,75 x 1,80 m výška plošiny 2,08 m

Artiklové číslo: 115114
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Lešení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 115114
    EAN / GTIN 4031405949119
    Číslo výrobce 115114

    Popis

    Popis:

    • Válcovací lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu
    • Díky přednímu zábradlí, které je celokulaté, lze nastavit a demontovat z úrovně na úroveň
    • Všechny díly lešení jsou také k dispozici samostatně jako náhradní nebo prodlužovací díly
    • Skládací rám z obdélníkových trubkových nosníků se samojistnými závěsy
    • Prostorově úsporné pro přepravu a skladování
    • Čtyři otočná kolečka Ø 125 mm se středovými naklápěcími koly a vřeteny
    • Schůdková platforma pro pevný stojan
    • Hliníkové bočnice a zábradlí s integrovaným kolenním páskem pro ochranu proti pádu (od výšky plošiny 2,8 m )
    • Snadná montáž a demontáž bez nářadí
    • K dispozici jsou různé šířky plošiny (0,75/1,35 m )
    • Délka plošiny 2,45 m a 3,0 m na vyžádání
    • Pracovní výška do 13,88 m.
    • GS-testováno podle DIN EN 1004
    • Třída zatížení/skupina lešení 2: 1,5 kN/m²

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 4080 mm
    • Lešení pro balování, venkovní, centrální konstrukce: 270 kg
    • Zábradlí lešení, vnitřní, centrální konstrukce: 60 kg
    • Nosnost: 1,5 kN/m2
    • Třída šířky: W06
    • Použití venku, centrální konstrukce: Možné a přípustné
    • Vnější použití, boční konstrukce: Není možné
    • Použití uvnitř, centrální konstrukce: Možné a přípustné
    • Použití uvnitř, boční konstrukce: Není možné
    • Šířka lešení: 785 mm
    • Výška lešení: 3180 mm
    • Délka lešení: 1985 mm
    • Třída zatížení: 2
    • Materiál: Hliník
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
    • Šířka plošiny: 750 mm
    • Výška plošiny: 2080 mm
    • Délka plošiny: 1800 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku