Třmenový mikrometr na měření klenutých ploch, 0-1″

Artiklové číslo: 115-313
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 115-313
EAN / GTIN 4946368011165
Číslo výrobce 115-313
L-číslo L40010 11690

Popis

Popis:

Měřicí šrouby s kulovými měřicími plochami se používají k měření všech zakřivených ploch a tloušťky stěn trubek, kuželových ložisek, kroužků atd.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 1″
Přesnost: ±0,00015″
Stupňování: 0,001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,5E-4″
Poznámky: Typ C
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku