Třmenový mikrometr s kulovými měřicími plochami 0-1″

Artiklové číslo: 115-253
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 115-253
EAN / GTIN 4946368010953
Číslo výrobce 115-253
L-číslo L40010 12889

Popis

Popis:

Měřicí šrouby s kulovými měřicími plochami se používají k měření všech zakřivených ploch a tloušťky stěn trubek, kuželových ložisek, kroužků atd.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 1″
Přesnost: ±0,00015″
Hodnota odstupňování: 0,0001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,5E-4″
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku