Třmenový mikrometr s kulovým dotekem 25-50 mm ocel

Artiklové číslo: 115-116
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 115-116
EAN / GTIN 4946368010427
Číslo výrobce 115-116
L-číslo L40010 1139

Popis

Popis:

Měřicí šrouby s kulovými měřicími plochami se používají k měření všech zakřivených ploch a tloušťky stěn trubek, kuželových ložisek, kroužků atd.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 25 - 50
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm
Poznámky: Typ E
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku