1/4″ Čepele nástrčných klíčů, DIN3126 E6.3, s magnetem a plastovým chráničem 10SV

Artiklové číslo: 115-100 10SV
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 115-100 10SV
EAN / GTIN 4991644001699
Číslo výrobce 115-100 10SV

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 16,9 mm
Délka: 4,2 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
Přítlak: 10 mm
Šestihran zásuvka mit Magnet
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku