{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 10,1 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 71,9 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 87 mm | |
Celková délka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 10,1 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114450 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197019202 | |
Číslo výrobce | 114450 10,1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS-E FS 10,1 mm
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
645,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
537,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
572,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
477,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
464 ks okamžitě k dodání
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | červená | bez |
Celková délka L | 133 | 133 | 133 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 87 | 87 | 87 |