{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,6 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 63,6 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 75 mm | |
Celková délka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,6 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114030 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197850997 | |
Číslo výrobce | 114030 7,6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 7,6
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
111,00 CZK
33,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
374,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 117 | 117 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 63,6 | 63,6 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |