{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,9 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 44,7 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 52 mm | |
Celková délka L | 86 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114030 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197850706 | |
Číslo výrobce | 114030 4,9 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N 4,9
na poptávku
Ihned k dodání
865 ks okamžitě k dodání
49,00 CZK
10,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
151,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
126,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
10,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | žlutá | bez |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 130 | 130 | 130 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 44,7 | 44,7 | 18,7 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |