{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah vrtání | 1 mm - 10,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | INOX | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet vrtáků | 24 | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Vrtáky odstupňované po | 0,5 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114018 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406877620 | |
Číslo výrobce | 114018 1-10,5 |