{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah vrtání | 1 mm - 10,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami; Válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet vrtáků | 25 | |
⌀ otvoru pod závit | 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm | |
Vrtáky odstupňované po | 0,5 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 114010 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197765352 | |
Číslo výrobce | 114010 1-10,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sada spirálových vrtáků HSS-E č. 114001 s kazetou, bez povlaku, Typ: 1-10,5
na poptávku
Ihned k dodání
269 ks okamžitě k dodání
4 758,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
3 276,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
2 613,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
4 953,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
4 290,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
3 887,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet vrtáků | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vrtáky odstupňované po | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | červená | červená | bez |
⌀ otvoru pod závit | 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň |