Spirálový vrták s odstupňovaným hrotem HSS-E INOX 6,5 mm

Artiklové číslo: 114008 6,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    283,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    236,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
125 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: INOX
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 118

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 6,5 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál HSS E
    Norma DIN 338
    Typ INOX
    Tolerance jmenovitý ⌀ h8
    Vrcholový úhel 118 stupeň
    Stopka stopka se třemi upínacími plochami
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ne
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 53,3 mm
    Délka drážky pro třísky Lc 63 mm
    Celková délka L 101 mm
    ⌀ stopky Ds 6,5 mm
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,125 mm/ot.
    Barevný kroužek modrá
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 114008 6,5
    EAN / GTIN 4062406877118
    Číslo výrobce 114008 6,5

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    70
    Hliník (krátké třísky)
    N
    70
    Al > 10% Si
    N
    50
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    35
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    32
    Ocel < 900 N/mm
    P
    25
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    14
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    50
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Fazety jsou nitridované. Mimořádně stabilní a robustní díky zvětšenému průměru otvoru jádra. Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti. Přesný výbrus špičky. Stopka s 3 dodatečnými upínacími plochami pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.
    • Ideální pro vytváření přesných otvorů do plechů, trubek a profilů.
    • Bezpečné navrtání bez středění nebo důlkování (i na obloukovém povrchu) díky inovativnímu broušení špice.
    • Šikmé vrtání je bez problémů možné po úspěšném proniknutí prvního stupně špice vrtáku do materiálu.
    • Vrtání s výrazně menším vynaložením sil s běžnými vrtáky DIN338 HSS o průměru až 13 mm přímo v akumulátorovém vrtacím šroubováku.
    • Stabilní a bezpečné tvarové upnutí ve 3čelisťovém sklíčidle.
    • Univerzální využití v širokém spektru materiálů včetně plastů, dřeva a akrylu bez vytrhávání nebo roztřepení materiálu.
    • Vrták nevibruje ani se nezasekává ani v tenkostěnném materiálu.
    • Druhá strana otvoru bez otřepů.
    • Ideální k vyvrtávání čepů a nýtů.

    Se speciálním tvarem ostří pro použití i pro korozivzdorné oceli.

    Doporučení:

    Maximální hloubka vrtání:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku