Skládací stolní vozík

Artiklové číslo: 1140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Sklápěcí vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1140
EAN / GTIN 4017976011400
Číslo výrobce 1140
L-číslo L90080 645

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Trubkový ocelový stolový vozík, práškově lakovaný leskle modrou barvou RAL 5007, ložná plocha z desky z dřevěného materiálu, povrch dekor buk. Se 2 sklopnými rukojeťmi a se sklopnou stolní plošinou. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní plošiny 80 kg. Německý patent 100 62 425.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Využitelná délka podlahové plochy (mm): 720
Šířka využitelné plochy (mm): 450
Výšky polic (mm): 205, 860
Celková délka (mm): 900
Celková šířka (mm): 470
Celková výška (mm): 900
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku