Třmenový mikrometr s prizmatickými měřicími plochami na straně dorazu 0.05-0.6″

Artiklové číslo: 114-163
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114-163
EAN / GTIN 4946368010359
Číslo výrobce 114-163
L-číslo L40010 14706

Popis

Popis:

Upínací měřicí šroub s kovadlinou v se používá pro měření řezných nástrojů a nabízí následující výhody: Pro měření třísečné nástroje, např. B. Kohouty, fréza, výstružník.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0,05 - 0,6″.
Přesnost: ±0,0002″
Hodnota odstupňování: 0,0001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2,0E-4″.
Poznámky: -
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, Ø 18 mm
Měřící síla: 5-10
Hmotnost: 2305
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu, nastavovacího klíče

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku