Třmenový mikrometr s prizmatickými uspořádanými měřicími plochami na straně dorazu 40-55 mm ocel

Artiklové číslo: 114-104
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114-104
EAN / GTIN 4946368009995
Číslo výrobce 114-104
L-číslo L40010 3018

Popis

Popis:

Upínací měřicí šroub s kovadlinou v se používá pro měření řezných nástrojů a nabízí následující výhody: Pro měření třísečné nástroje, např. B. Kohouty, fréza, výstružník.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 40 - 55
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±6 µm
Poznámky: -
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, Ø 18 mm
Měřící síla: 5-10
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu, nastavovacího klíče

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku