Klíč stavitelný fosfátované 53 mm

Artiklové číslo: 113A.18T
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
Druh produktu Stavitelné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 113A.18T
EAN / GTIN 3148517036116
Číslo výrobce 113A.18T
L-číslo L60130 4269

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dobrý přístup ke šroubu = snadno nastavitelný
  • Nevyčnívající pohyblivá čelist při maximálním otevření
  • Milimetrová stupnice umožňuje přednastavení otevření
  • Šroub se otáčí ve směru hodinových ručiček
  • Chromovaná hřídel, leštěné plochy hlavy.

Charakteristika:

  • A [mm]: 53
  • B [mm]: 115
  • C x C1 [mm]: 31,0 x 38,5
  • C1 [mm]: 38,5
  • E [mm]: 16,0
  • E1 [mm]: 22,5
  • E2 [mm]: 14,3
  • E3 [mm]: 17,8
  • E4 [mm]: 13,5
  • L [mm]: 456
  • L1 [mm]: 53
  • [g]: 1790

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku