Klíč stavitelný bez jisker 53mm

Artiklové číslo: 113A.18SR
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 113A.18SR
    EAN / GTIN 3148518635608
    Číslo výrobce 113A.18SR
    L-číslo L60130 7188

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

    Charakteristika:

    • A [mm]: 55
    • B [mm]: 51
    • E [mm]: 26,7
    • E1 [mm]: 15,0
    • L [mm]: 450
    • [g]: 2260

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku