Klíč stavitelný pochromované 53 mm

Artiklové číslo: 113A.18C
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
    Druh produktu Stavitelné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 113A.18C
    EAN / GTIN 3148517036031
    Číslo výrobce 113A.18C
    L-číslo L60130 1297

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Dobrý přístup ke šneku = snadno nastavitelný
    • Nevyčnívající pohyblivá čelist při maximálním otevření
    • Milimetrové dělení umožňuje přednastavení otevření
    • Šnek se otáčí ve směru hodinových ručiček
    • Program od 4″ do 24″
    • Chromovaná stopka, leštěné plochy hlavy.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 53
    • B [mm]: 115,0
    • C x C1 [mm]: 31,0 x 38,5
    • C1 [mm]: 38,5
    • E [mm]: 16,0
    • E1 [mm]: 22,5
    • E2 [mm]: 14,3
    • E3 [mm]: 17,8
    • E4 [mm]: 13,5
    • L [mm]: 456
    • L1 [mm]: 53
    • [g]: 1790

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku