Klíč stavitelný bez jisker 44mm

Artiklové číslo: 113A.15SR
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 113A.15SR
EAN / GTIN 3148518635196
Číslo výrobce 113A.15SR
L-číslo L60130 7187

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 46
  • B [mm]: 42
  • E [mm]: 23,4
  • E1 [mm]: 13,7
  • L [mm]: 375
  • [g]: 1410

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku