Klíč stavitelný pochromované 44 mm

Artiklové číslo: 113A.15C
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
Druh produktu Stavitelné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 113A.15C
EAN / GTIN 3148517037519
Číslo výrobce 113A.15C
L-číslo L60130 839

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dobrý přístup ke šroubu = snadno nastavitelný
  • Nevyčnívající pohyblivá čelist při maximálním otevření
  • Milimetrová stupnice umožňuje přednastavení otevření
  • Šroub se otáčí ve směru hodinových ručiček
  • Chromovaná hřídel, leštěné plochy hlavy.

Charakteristika:

  • A [mm]: 44
  • B [mm]: 97,0
  • C x C1 [mm]: 28,0 x 35,0
  • C1 [mm]: 35
  • E [mm]: 13,5
  • E1 [mm]: 20.0
  • E2 [mm]: 12.0
  • E3 [mm]: 14.8
  • E4 [mm]: 11.5
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 44
  • [g]: 1145

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku