Hliníkový skládací vozík

Artiklové číslo: 1134
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Sklápěcí vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1134
EAN / GTIN 4017976011349
Číslo výrobce 1134
L-číslo L90080 668

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Hliníkový trubkový vozík s hliníkovou plošinou, tlačná tyč se skládá na plošinu. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE (nezanechávají stopy), náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Využitelná délka podlahové plochy (mm): 900
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výška plošiny (mm): 230
Celková délka (mm): 995
Celková šířka (mm): 620
Celková výška (mm): 965
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku