Montážní plošina s přístupem po schodech

Artiklové číslo: 11305
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Příslušenství pro žebříky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 11305
    EAN / GTIN 4031405113053
    Číslo výrobce 011305
    L-číslo L90240 12

    Popis

    Popis:

    • Válcovací lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu
    • Skládací rám z obdélníkových trubkových nosníků se samojistnými závěsy
    • Otočné schodiště s kroky 200 mm hluboké pro bezpečný výstup
    • Snadno použitelné zvedací válečky pro přesun z místa na místo
    • Oboustranné zábradlí, zábradlí plošiny a kolenní pásy pro maximální bezpečnost práce
    • Dveřní ulička ve smontovaném stavu
    • Prostorově úsporný pro přepravu a skladování, protože může být použit jako transportní vozík při skládání dohromady
    • Čtyři otočná kolečka Ø 125 mm s brzdami
    • Schůdková platforma pro pevný stojan
    • Flexibilní aplikace díky třem různým výškám montáže
    • Dodávka je plně sestavena
    • Třída zatížení/skupina lešení 2: 1,5 kN/m²

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 3000 mm
    • Nosnost: 1,5 kN/m2
    • Třída šířky: W06
    • Šířka lešení: 802 mm
    • Výška lešení: 1944 mm
    • Délka lešení: 2682 mm
    • Výška: 1940 mm
    • Třída zatížení: 2
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Max. Výška stání: 990 mm
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Šířka plošiny: 600 mm
    • Výška plošiny: 990
    • Délka plošiny: 1800 mm
    • Průměr válce: 125 mm
    • Rozteč kroků/příček: 250 mm
    • Počet kroků/příček: 3 stupňů
    • Hloubka kroku/příčka: 200 mm
    • Šířka kroku: 486 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku