1/4″ Čepele nástrčných klíčů, DIN3126 E6.3, TORX E4

Artiklové číslo: 113-50 E4
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 113-50 E4
EAN / GTIN 4991644502202
Číslo výrobce 113-50 E4

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 6,1 mm
Délka: 4,5 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
E4
Uvnitř Torx
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku