1/4″ Čepele nástrčných klíčů, DIN3126 E6.3 14 mm

Artiklové číslo: 113-150 14mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 113-150 14mm
EAN / GTIN 4991644502660
Číslo výrobce 113-150 14mm
L-číslo L60050 6345

Popis

Popis:

Délka: 150 mm
Rozměr D2: 19 mm
Délka: 9 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
Přítlak: 14 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku