1/4″ Čepele nástrčných klíčů, DIN3126 E6.3 13 mm

Artiklové číslo: 113-100 13mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 113-100 13mm
EAN / GTIN 4991644502578
Číslo výrobce 113-100 13mm

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 18 mm
Délka: 8 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
Přítlak: 13 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku