Klíč stavitelný izolované 1000V 27 mm

Artiklové číslo: 113.8TAVSE
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 113.8TAVSE
    EAN / GTIN 3148511326510
    Číslo výrobce 113.8TAVSE
    L-číslo L60130 145

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem
    • modely s ochranou prstů
    • hlava s dělením, 15° klikou
    • leštěná

    Charakteristika:

    • A [mm]: 27
    • B [mm]: 24
    • L [mm]: 210
    • [g]: 385

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku