Klíč stavitelný izolované 1000V 44 mm

Artiklové číslo: 113.15TAVSE
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 113.15TAVSE
EAN / GTIN 3148511326541
Číslo výrobce 113.15TAVSE
L-číslo L60130 6660

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem
  • modely s ochranou prstů
  • hlava s dělením, 15° klikou
  • leštěná

Charakteristika:

  • A [mm]: 44
  • B [mm]: 44
  • L [mm]: 385
  • [g]: 1935

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku