Fíbrový kotouč RYCHLÁ VÝMĚNA 50xR CA-P93 PE Y CA80 PREMIUM ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 112924
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 112924
EAN / GTIN 9003171129243
Číslo výrobce 112924

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ vláknový disk CA-P93 PE Y Quick-Change od společnosti Tyrolit se vyznačuje nejlepšími rychlostmi odstraňování a dlouhou životností současně. S tímto produktem můžete zvládnout hrubé broušení, stejně jako odružování a odjehlování těžko přístupných povrchů na oceli a nerezové oceli v žádném okamžiku. Třívrstvá struktura produktu v kombinaci s vysoce kvalitním keramickým korundem zaručuje nižší výskyt zrn a vyšší stabilitu okrajů, což vede k nejlepším výsledkům. Stejně jako všechny produkty Quick-Change i vláknový disk vyniká snadnou manipulací a výrazně zvyšuje vaši produktivitu při nejnáročnějších úlohách.

Charakteristika:

  • Tvar: TEXTILNÍ rychloupínací disk
  • Vhodnost materiálu: ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: CA-P93 PE Y CA80
  • Rozměr (ZAŘÍZENÍ D x ): 50 x R mm
  • Průměr: 50 mm
  • Velikost zrna: 80
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Maximální agresivita zaručuje maximální odstranění
  • Velmi odolný nástroj díky třívrstvé struktuře produktu v kombinaci s keramickým korundem a chladicí vrstvou
  • Robustní konstrukce zajišťuje nízký průlom zrna a velmi vysokou stabilitu hran

Použití:

  • Pro hrubé broušení, pro odstraňování otřepů a odstraňování otřepů tvrdých, těžko přístupných povrchů z oceli a nerezové oceli

Doporučení:

  • Velikost zrna 36/40/60 pro maximální odstranění
  • Velikost zrna 80/120 pro dokončování

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku