TYROLIT kotouč na hrubé čištění RYCHLÁ VÝMĚNA 50XR GR C HRUBÝ PRÉMIUM

Artiklové číslo: 112602
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 112602
EAN / GTIN 8024406027746
Číslo výrobce 112602

Popis

Popis:

S hrubým čisticím kotoučem Strip-IT pro malou úhlovou brusku můžete bez námahy odstranit rez, barvu, barvu a ochranu proti podjetí. Porézní nylonová vlákna, obohacená o agresivní abraziva, čelí každé výzvě. Zároveň zabraňují mazání nebo ucpání disku. Materiál Strip-IT je řezán do tvaru disku a lepený na nylonovou závitovou hřídel. Červený proužek-IT hrubý čisticí kotouč z keramického korundu (A/s EX. GROB) je tvrdší, agresivnější a silnější než standardní verze v černé (s GROB). Tento disk nabízí uživateli tiché broušení bez únavy s nízkou tvorbou tepla.

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÁ rychloupínací podložka
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel, plast / PVC
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: GR S HRUBÝ
  • Rozměr (ZAŘÍZENÍ D x ): 50 x R mm
  • Průměr: 50 mm
  • Velikost zrna: 20
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Tiché a bezúnavové broušení s nízkou tvorbou tepla
  • Struktura obohacená nylonovými vlákny zajišťuje agresivní broušení
  • Bez mazání nebo ucpání podložky
  • Žádné korozivní komponenty

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, barvy, nátěru a ochrany pod karoserií s miniúhlovou bruskou

Doporučení:

  • Verze s HRUBÁ (černá) pro jemné práce na povrchu
  • Verze A EX. HRUBÉ (červené) pro zvýšenou agresivitu a použití na okrajích
  • Verze s EX. GROB MĚKKÝ (hnědý) pro maximální flexibilitu a snížení vibrací

Speciální funkce:
  • Nízká tvorba tepla
  • Nejvyšší agresivita

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku