TYROLIT Brusný rounový kotouč SCM QUICK-CHANGE 75XR SCM A HRUBÁ PRÉMIUM

Artiklové číslo: 112551
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 112551
EAN / GTIN 8024406024165
Číslo výrobce 112551

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ disky SCM Quick-Change pro mini úhlovou brusku zásadně zjednodušují povrchovou úpravu široké škály obrobků. Jednoduchá manipulace a nejrychlejší montáž kotoučů zkracuje dobu obrábění mnohokrát. Výsledkem je, že nejlepších výsledků povrchu lze dosáhnout v co nejkratším čase a jsou uloženy celé pracovní kroky. Toho je dosaženo v neposlední řadě nejvyšší rychlostí odstraňování při snižování hloubky drsnosti, odstraňování ostění, vyhlazování povrchů, jakož i čištění a odstraňování svarů.

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÁ rychloupínací podložka
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, neželezné kovy, ocel, dřevo
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: SCM A HRUBÉ
  • Rozměr (ZAŘÍZENÍ D x ): 75 x R mm
  • Průměr: 75 mm
  • Velikost zrna: 20
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nejkratší doba zpracování díky snadné manipulaci a montáži
  • Univerzální oblast použití umožňuje úsporu 1-3 pracovních kroků
  • Nejlepší životnost nástroje a velmi dobré odstranění materiálu

Použití:

  • Pro snížení hloubky drsnosti, vyhlazování povrchů a čištění a odstraňování svarů na široké škále materiálů
  • Ideální pro těžko přístupná místa

Doporučení:

  • EXTRA HRUBÝ/EXTRA Medium zrnitost pro čištění, odstraňování rzi, odstraňování otřepů a pro snadné odstranění
  • ″HRUBÉ″ zrnitost pro čištění, odstraňování rzi, odstraňování povlaků a ″konečné provedení″
  • Zrnitost ″Medium″ pro snadné čištění, odstraňování otřepů a konečné úpravy
  • Zrno ″VELMI DOBŘE″ jako poslední krok

Speciální funkce:
  • Nejkratší doba zpracování a úspora pracovních kroků
  • Nejlepší životnost nástroje
  • Nejvyšší odběr materiálu

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku