TYROLIT Brusný rounový kotouč SCM QUICK-CHANGE 50XR SCM VELMI JEMNÝ PREMIUM

Artiklové číslo: 112550
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Kompaktní kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 112550
    EAN / GTIN 8024406023687
    Číslo výrobce 112550

    Popis

    Popis:

    PRÉMIOVÉ disky SCM Quick-Change pro mini úhlovou brusku zásadně zjednodušují povrchovou úpravu široké škály obrobků. Jednoduchá manipulace a nejrychlejší montáž kotoučů zkracuje dobu obrábění mnohokrát. Výsledkem je, že nejlepších výsledků povrchu lze dosáhnout v co nejkratším čase a jsou uloženy celé pracovní kroky. Toho je dosaženo v neposlední řadě nejvyšší rychlostí odstraňování při snižování hloubky drsnosti, odstraňování ostění, vyhlazování povrchů, jakož i čištění a odstraňování svarů.

    Charakteristika:

    • Tvar: NETKANÁ rychloupínací podložka
    • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, neželezné kovy, ocel, dřevo
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: SCM VELMI DOBŘE
    • Rozměr (ZAŘÍZENÍ D x ): 50 x R mm
    • Průměr: 50 mm
    • Velikost zrna: 60
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Nejkratší doba zpracování díky snadné manipulaci a montáži
    • Univerzální oblast použití umožňuje úsporu 1-3 pracovních kroků
    • Nejlepší životnost nástroje a velmi dobré odstranění materiálu

    Použití:

    • Pro snížení hloubky drsnosti, vyhlazování povrchů a čištění a odstraňování svarů na široké škále materiálů
    • Ideální pro těžko přístupná místa

    Doporučení:

    • EXTRA HRUBÝ/EXTRA Medium zrnitost pro čištění, odstraňování rzi, odstraňování otřepů a pro snadné odstranění
    • ″HRUBÉ″ zrnitost pro čištění, odstraňování rzi, odstraňování povlaků a ″konečné provedení″
    • Zrnitost ″Medium″ pro snadné čištění, odstraňování otřepů a konečné úpravy
    • Zrno ″VELMI DOBŘE″ jako poslední krok

    Speciální funkce:
    • Nejkratší doba zpracování a úspora pracovních kroků
    • Nejlepší životnost nástroje
    • Nejvyšší odběr materiálu

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku