Číselníkový úchylkoměru, koncový kryt s okem, ISO verze 3.5 mm ocel, 0.005 mm ocel

Artiklové číslo: 1124A
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
    Katalogové číslo 1124A
    EAN / GTIN 4946368841373
    Číslo výrobce 1124A

    Popis

    Popis:

    Kompaktní provedení, měřicí rozsah 1 a 3.5 mm ocel s malým průměrem – metrické. Jedná se o kompaktní Číselníkový úchylkoměru s vnějším kroužkem o průměru 40 mm ocel, který poskytuje následující výhody: Ideální pro použití v aplikacích s omezeným prostorem.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 3,5 mm
    Absolvování: 0,005
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku