1/4″ Hi-Lok prodloužení D.54 mm D.13 mm

Artiklové číslo: 11240011
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 11240011
EAN / GTIN 4018754012503
Číslo výrobce 11240011
L-číslo L60010 4789

Popis

Popis:

  • Se zajišťovacím systémem, jako je ráčna č. 415SGH N.

Charakteristika:

  • d: 13 mm
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/4″
  • Gr.: 2
  • Délka [mm): 54 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • Hmotnost: 34 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku