Stupňový žebřík ML se stupni, oboustranný přístup 2x5 stupňů

Artiklové číslo: 11235
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 2×5
Materiál Hliník
Provedení stupátka Stupeň
Pochůznost obě strany
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 11235
EAN / GTIN 4031405112353
Číslo výrobce 011235
L-číslo L90110 478

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z hliníku
  • Ergonomicky tvarované drátěné lišty pro snadnou manipulaci
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Vysokopevnostní šroubové spojení STEP/Spar
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • 2násobný šroubovaný spoj s pevným vodičem z litého zinku
  • Protiskluzové boty vodičů
  • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2700 mm
  • Výška: 1160 mm
  • Výška sloupce: 50 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Délka kroku: 1000 mm
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 2x5 kroků
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 490 mm
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku