{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ D | 1,55 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 1899 A | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / -0,004 | |
Vrcholový úhel | 118 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka s h8 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet vrtáků | 5 | |
Délka drážky pro třísky Lc | 12,4 mm | |
Celková délka L | 30 mm | |
⌀ stopky Ds | 2 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,052 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 112305 1,55 | |
EAN / GTIN | 4067263761303 | |
Číslo výrobce | 112305 1,55 |