{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tolerance stopky | h6 | |
Jmenovitý ⌀ DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Vrcholový úhel | 120 stupeň | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 25 mm | |
Celková délka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Navrtávák |
Katalogové číslo | 112110 8 | |
EAN / GTIN | 4045197001283 | |
Číslo výrobce | 112110 8 |