{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Vrcholový úhel | 90 stupeň | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Navrtávák |
Katalogové číslo | 112107 6-12 | |
EAN / GTIN | 4067263117735 | |
Číslo výrobce | 112107 6-12 |