Sada závitových adaptérů pro aplikace s 1 a 2 otvory, M14 x 1,5

Artiklové číslo: 1120751
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Závitový adaptér

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1120751
EAN / GTIN 4036976106572
Číslo výrobce 1120751

Popis

Popis:

Adaptéry se závitem umožňují např. demontáž krytů s 1 nebo 2 závitovými otvory
č. 1.81/10: Pro demontážní zařízení č. 1.38/0, 1.38/1
č. 1.81/20: Pro demontážní zařízení č. 1.38/2.

Charakteristika:

  • Připojovací závit: M14x1,5 - M8 / M14x1,5 - M10 / M14x1,5 - M12 / M14x1,5 - M14 / M14x1,5 - M16 / M14x1,5 - M18
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku