NC navrtávák HSS-E-PM 90° N 4 mm

Artiklové číslo: 112060 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
273 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h6 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Vrcholový úhel: 90

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tolerance stopky h6
    Jmenovitý ⌀ DC 4 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál HSS E PM
    Norma výrobní norma
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ h6
    Vrcholový úhel 90 stupeň
    Stopka DIN 1835 B s h6
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ne
    Délka drážky pro třísky Lc 12 mm
    Celková délka L 55 mm
    ⌀ stopky Ds 4 mm
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm/ot.
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Navrtávák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 112060 4
    EAN / GTIN 4045197741486
    Číslo výrobce 112060 4

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    96
    Hliník (krátké třísky)
    N
    62
    Al > 10% Si
    N
    55
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    55
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    42
    Ocel < 900 N/mm
    P
    35
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    14
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    18
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    35
    CuZn
    N
    112
    Uni
     
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    ≥ ⌀ 6 mm s unášecí plochou dle DIN 1835-B.
    Přesné středové vybroušení špičky s úzkým příčným ostřím, díky tomu snadné navrtávání a vysoká přesnost tvaru středicího otvoru. Velmi stabilní díky krátkým třískovým drážkám.
    Vysoce výkonný NC navrtávák.
    Řezný materiál z práškového metalurgického substrátu pro vysoké nároky na životnost a exaktní přesnost středění. Velmi dobrá odolnost vůči opotřebení v nerezových ocelích.

    Poznámka:

    Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný ⌀ (nikoli všeobecně otáčky pro vnější ⌀ vrtáku).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku