Vytahovací hák 500 mm

Artiklové číslo: 1120573
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Stahovací rameno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1120573
EAN / GTIN 4036976113112
Číslo výrobce 1120573
L-číslo L60160 6234

Popis

Popis:

1 hák včetně svorek s osvědčeným šroubovým spojem v různých délkách

Charakteristika:

  • Šířka patky háku na použitelné ploše c1 [palec]: 36 ″
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 6,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 28 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 500 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku