{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tolerance stopky | h6 | |
Jmenovitý ⌀ DC | 16 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Vrcholový úhel | 90 stupeň | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 35 mm | |
Celková délka L | 115 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Navrtávák |
Katalogové číslo | 112000 16 | |
EAN / GTIN | 4045197001092 | |
Číslo výrobce | 112000 16 |