Třmenový mikrometr s kalenými hroty 0-1″, hrot 30°

Artiklové číslo: 112-225
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 112-225
EAN / GTIN 4946368009599
Číslo výrobce 112-225
L-číslo L40010 13664

Popis

Popis:

Tyto upínací měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Výstupek a konec vřeteno ve dvou úhlech (15 a 30°) a malé poloměry jako kontaktní body. Pro měření drážek, odstavce atd.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 1″
Přesnost: ±0,00015″
Stupňování: 0,001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,5E-4″
Stupnice: a -rukáv saténově chromovaný, Ø 18 mm
Síla měření: 3-8
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku